NSK(ナカニシ)
アストロ90°アングル コレット別売
用途
E3000と共用
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
7200(出力側)/19000(入力側)
減速比
1/2.67
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)
413
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862705
7840 RAS-151E
¥
76,364
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください