曜日別特売

カートリッジ

カートリッジ - NSK(ナカニシ)

驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。

用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工ろ過度(μm)5回転速度(min-1[r.p.m])320000空気圧力(MPa)0.25空気消費量(NL/min)40使用工具軸径1.6mm専用セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768627481120 PR-03
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする