ハンドピース

ハンドピース - NSK(ナカニシ)

驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。
同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。
フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。

回転速度(min-1[r.p.m])320000質量(g)71(ホース除く)付属品ホース2m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768627571122 PR-304
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする