曜日別特売

エアータービンスピンドル

エアータービンスピンドル - NSK(ナカニシ)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高回転速度(min-1)
空気圧力(MPa)
コレット径(Φmm)
空気消費量(NL/min)
付属品
最大出力(W)
回転速度(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768627847355 PL600-M204020650000.4最大6.35175コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット---
320,909
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768627938281 HTS1501S-BT50----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)4500
370,000
取扱い終了
返品不可
768628098296 HTS1501S-BT30----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)1030
337,000
取扱い終了
返品不可
768628188297 HTS1501S-BT40----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)1700
348,000
取扱い終了
返品不可
768628278283 HTS1501S-HSKE32----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)790
392,000
取扱い終了
返品不可
768628368300 HTS1501S-HSKE25----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)760
381,000
取扱い終了
返品不可
768628458279 HTS1501S-HSKE40----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)980
402,000
取扱い終了
返品不可
768628548280 HTS1501S-HSKE50----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)1070
413,000
取扱い終了
返品不可
768628638282 HTS1501S-HSKF63----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)1380
392,000
取扱い終了
返品不可
768628798298 HTS1501S-HSKA63----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)1400
376,000
取扱い終了
返品不可
768628888299 HTS1501S-M2040----90コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m25150000(0.5MPa)710
305,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする