NSK(ナカニシ)
エアータービンスピンドル
外径(Φmm)
19.05
最高回転速度(min
-1
)
65000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
空気圧力(MPa)
0.4
コレット径(Φmm)
最大6.35
空気消費量(NL/min)
175
付属品
コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862897
7356 PL600-H3440
¥
320,909
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください