曜日別特売

超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V

超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V - NSK(ナカニシ)

発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。
デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。

コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768629067784 NE337 100V100
90,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
768629947785 NE337 120V120
90,000
取扱い終了
返品不可
768631257786 NE337 230V230
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする