曜日別特売

エアーモータスピンドル コレット別売

エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)
形状ストレート精度(μm)2以内(スピンドル振れ)ホース長さ(m)給気2/排気1内容量1個
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
※消音器・フィルタジョイントはホースに付属しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
停止トルク(cN・m)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
付属品
回転速度(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
コレット
最大出力(W)
空気消費量(NL/min)
ホース外径(Φmm)
適合ホース内径×外径(Φmm)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768630037841 MSS-2524R22.5395131.325コレットナット(K-265)※1/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-256)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)※2/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)※2/消音器(K-208)※224000(0.5MPa)25CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)130205給気6.7/排気7.5--
156,364
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630197843 MSS-2506R85485164.158コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-256)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)6000(0.5MPa)25CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)130205給気6.7/排気7.5--
167,273
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630287845 MSS-2501R332475168.562コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-256)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)1500(0.5MPa)25CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)130205給気6.7/排気7.5--
174,545
169,800
186,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
768630377833 MSST-2330R13.7328127.325コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)30000(0.5MPa)23CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)108190給気6.7/排気7.5--
153,636
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630467835 MSST-2308R52415160.158コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)7700(0.5MPa)23CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)108190給気6.7/排気7.5--
165,455
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630557837 MSST-2302R202405164.462コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)2000(0.5MPa)23CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)108190給気6.7/排気7.5--
169,091
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630647828 MSS-2008R36225126.839コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)8000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.51/4
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630737830 MSS-2002R14124114153コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)2000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.51/16
162,727
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630897851 MSS-2030R9.2190110.923コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)30000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.5-
152,727
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768630987824 MSS-1908R36202126.839コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)8000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.51/4
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768631077826 MSS-1902R14121614153コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)2000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.51/16
162,727
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768631167849 MSS-1930R9.2171110.923コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)30000(0.5MPa)20CHAグループ(Φ0.5~4.0mm)72155-給気3.7×5.7/排気5.0×6.5-
152,727
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする