外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個