エアー軸受タービンスピンドル

エアー軸受タービンスピンドル - NSK(ナカニシ)エアー軸受タービンスピンドル - NSK(ナカニシ)

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。

精度(μm)1以内(スピンドル振れ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高回転速度(min-1)
最大出力(W)
空気圧力(MPa)
空気消費量(NL/min)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768632471856 ABT-100040100000880.55(軸受)/0.55(タービン)50(軸受)/135(タービン)820コレット:Φ3.0(CHA-3.0AA)/ コレットナット(CHN-3A)/ 回転速度検知センサ用ケーブル:1本 (本体に付属)/ スパナ(10×10):1枚/棒レンチ(K-277):1本 / 六角レンチ(2mm):1本 / 保護カバー:1個 / 蓋:1個 / テストバー(Φ3×40L):1本
546,364
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768632561857 ABT-1600-160000630.5(軸受)/0.5(タービン)35(軸受)/150(タービン)570コレット:Φ4.0mm(CHA-4.0AA)/ コレットナット(CHN-3A)/ スパナ(10×10):1枚 / 棒レンチ(K-277):1本/タービン用エアーホース(Φ6×1.5m):1本 / エアーベアリング用エアーホース(Φ4×1.5m):1本 / センサ用ケーブル:1本
488,182
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする