曜日別特売

エスパート500 コントローラユニット

エスパート500 コントローラユニット - NSK(ナカニシ)

モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6)
エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。
過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。

付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768633179087 NE96AC100(50/60Hz)172942302600
78,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする