曜日別特売

エアー軸受タービンスピンドル

エアー軸受タービンスピンドル - NSK(ナカニシ)エアー軸受タービンスピンドル - NSK(ナカニシ)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)仕様回転速度検知用識別表示マーク付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高回転速度(min-1)
コレット
最大出力(W)
質量(kg)
固定方法
空気圧力(MPa)
空気消費量(NL/min)
付属品
軸受基本負荷(N)
ホース径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768634751854 Xpeed120065120000CHKグループ1922.3フランジマウント方式、M5ボルト(4ヵ所、90°等配、PCD75)0.6(軸受適正)/0.24~0.55(タービン適正)80(軸受)/300(タービン)コレットチャックΦ4.0mm(CHK-4.0AA)/チャックナット(K-265A)/Φ6ホース(透明 2m):1本/Φ6ホース(青色 2m):1本/Φ6プラグ: 6個/段付テストバー(Φ2.0mm ×Φ4.0mm × 34L): 1本/スパナ(12×14): 1枚/トルクレンチ(14mm):1本ラジカル方向25以下、スラスト方向70以下(軸受給気圧力0.6MPaの場合)軸受給気6(2か所)/ブレーキ給気6(2か所)/タービン給気6(2か所)-
1,463,636
1,398,000
1,537,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
768635091855 Xpeed160040160000CHAグループ56-フランジマウント方式、M3ボルト(8ヵ所、45°等配、PCD47)0.6(軸受適正)/0.15~0.45(タービン適正)40(軸受)/160(タービン)コレットチャックΦ4.0mm(CHA-4.0AA)/チャックナット(CHN-3A)/Φ4ホース(透明 2m):1本/Φ6ホース(青色 2m):1本/Φ6プラグ: 2個/Φ4プラグ: 2個/段付テストバー(Φ2.0mm ×Φ4.0mm × 34L): 1本/棒レンチ(K-277):1本/トルクレンチ(10mm):1本/六角レンチ(2mm):1本/六角穴付ボタンボルト(M3×5L):1個/ガスケット(M3ねじ用):1個ラジカル方向15以下、スラスト方向25以下(軸受給気圧力0.6MPaの場合)軸受給気4(2か所)/タービン給気6(2か所)520
2,709,091
2,698,000
2,967,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする