NSK(ナカニシ)
ロータスエアーモータ
先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。
その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000~30000
空気圧力(MPa)
0.3~0.45(適性)
空気消費量(NL/min)
75
出力(W)
46
最大トルク(cN・m)
6.6(0.4MPa時)
質量(g)
約130(ホース除く)
付属品
ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863536
1003 IM-300
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください