NSK(ナカニシ)
ストレートハンドピース
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途
軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用
穴径(Φmm)
20(最小加工)
質量(g)
50
減速比
10/11
付属品
コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
寸法(mm)
11.9(工具カミシロ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用最高回転速度40,000min-1 以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863554
1005 IH-300
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください