曜日別特売

エアーモータスピンドル コレット別売

エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。

用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)480騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768636067865 PMS-3020K
212,727
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする