曜日別特売

エアーモータスピンドル コレット別売

エアーモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)

エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。

用途エアジョイントストレート回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)220ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)410付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768636157867 PMS-3020A
207,273
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする