NSK(ナカニシ)
スピンドル コレット別売
外径(Φmm)
25
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)
253
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863773
7853 NR-2551
¥
72,727
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください