NSK(ナカニシ)
スピンドル コレット別売
用途
E2000共用
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000(AM-310R使用時)
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863789
7861 NR-303
215
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(20×24):1 枚
¥
41,818
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76863798
7832 NR-311
370
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):1 枚・(20×24):1 枚
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください