NSK(ナカニシ)
スピンドル コレット別売
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
80000(モーター回転速度)
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHAグループ(Φ0.5~4.0)
付属品
コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚
質量(g)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863807
7876 NR-3080S
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください