スピンドル コレット別売

スピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。
NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。

用途E3000シリーズ用最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)精度(μm)1以内(スピンドル)質量(g)440騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768640447847 NR-403E
67,273
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする