曜日別特売

モータスピンドル コレット別売

モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大出力(W)
回転速度(min-1[r.p.m])
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768640697880 HES810-BT5035020000~80000(推奨50000~80000)4.9コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
428,182
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768640787884 HES810-HSKA6335020000~80000(推奨50000~80000)2.6コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
420,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642187885 HES810-ST3235020000~80000(推奨50000~80000)2.3コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
381,818
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642277878 HES810-BT3035020000~80000(推奨50000~80000)2コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
396,364
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768643247879 HES810-BT4035020000~80000(推奨50000~80000)2.2コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
407,273
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768643337883 HES810-IT4035020000~80000(推奨50000~80000)2.4コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
420,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768644377899 HES510-ST323405000~500002.4コレットナット(K-265) / スパナ(12×14) : 2 枚
254,545
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする