NSK(ナカニシ)
ブラシレスモータスピンドル
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
最大21300(出力側)/32000(入力側)
減速比
1/1.5
精度(μm)
3以内(スピンドル振れ)
コレット
CHSSグループ(Φ1.0~3.175)
最大出力(W)
275
質量(g)
605
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864245
1758 EMA-3020S
¥
218,182
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください