ブラシレスモータスピンドル コレット別売

ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)
外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
精度(μm)
コレット
最大出力(W)
付属品
質量(g)
許容回転速度(min-1)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768642547862 EMS-3060K600001以内(スピンドル振れ)CHKグループ(Φ0.5~6.35)350コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚565--
168,182
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642637869 EMR-3008K-1以内(スピンドル振れ)CHKグループ(Φ0.5~6.35)350コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14) : 2 枚/減速器用グリース(10mリットル) / グリースニップル : 1 個650最大8000(出力側)/32000(入力側)1/4
218,182
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642797874 EMA-3020K-2以内(スピンドル振れ)CHKグループ(Φ0.5~6.35)280コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚/減速器用グリース(10mリットル) / グリースニップル : 1 個760最大21300(出力側)/32000(入力側)1/1.5
218,182
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642887903 EM30-S6000600001以内(スピンドル振れ)CHKグループ(Φ0.5~6.35)350コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚575--
179,091
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768642977858 EM25-S6000600001以内(スピンドル振れ)CHAグループ(Φ0.5~4.0)250コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚375--
168,182
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768643067860 EM20-S6000600001以内(スピンドル振れ)CHAグループ(Φ0.5~4.0)250コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚230--
168,182
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする