NSK(ナカニシ)
モータ
従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000~30000
最大出力(W)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864419
7359 EM-3030T-J-2M
415(モータコード含む)
2
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76864428
7360 EM-3030T
340
-
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください