NSK(ナカニシ)
モータスピンドル コレット別売
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
60000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
最大出力(W)
350
質量(g)
620
セット内容
コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※コレットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864665
7863 EMSF-3060K
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください