曜日別特売

セーフティリレーBOX

セーフティリレーBOX - NSK(ナカニシ)

E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。
非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。
同時にブレーキをかけて緊急停止させます。
リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。

付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コードコード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400質量(g)850RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768648058475 E4000-SRB
74,545
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする