曜日別特売

モータスピンドル

モータスピンドル - NSK(ナカニシ)

クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。

外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※高圧クーラント装置、もしくはオイルミスト供給装置が必要となります(市販品)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
コード長さ(m)
最大トルク(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768649797714 BMS-4040-MQL400000.3(中間コネクタ付)0.52.3
1,004,545
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768650767715 BMS-4040-MQL-2M400002(中間コネクタ付)0.52.8
1,024,545
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768651287716 BMS-4020-MQL200000.3(中間コネクタ付)12.3
965,455
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768651377717 BMS-4020-MQL-2M200002(中間コネクタ付)12.8
985,455
979,800
1,077,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする