NSK(ナカニシ)
減速器
用途
E3000共用
外径(Φmm)
30
付属品
減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
減速比
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864988
1507 ARG-011E
4750(出力側)/19000(入力側)
1/4
242
¥
49,091
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
76864997
1508 ARG-021E
1187(出力側)/19000(入力側)
1/16
325
¥
54,545
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください