NSK(ナカニシ)
減速器
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
減速比
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865006
1822 ARG-2504N
6000(出力側)/24000(入力側/AM-2526R使用時)
1/4
150
¥
49,091
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865015
1824 ARG-2516N
1500(出力側)/24000(入力側/AM-2526R使用時)
1/16
205
¥
54,545
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください