NSK(ナカニシ)
減速器
用途
E2000共用
外径(Φmm)
22.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
減速比
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865024
1022 ARG-01
出力側7650(0.5MPa)/入力側30000(AM-310R使用時)
1/3.92
108
¥
49,091
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865033
1023 ARG-02
出力側1950(0.5MPa)/入力側30000(AM-310R使用時)
1/15.39
148
¥
54,545
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください