曜日別特売

モータスピンドル コレット別売

モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最高回転速度(min-1)
コード長さ(m)
最大トルク(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768651897806 BMS-4040ストレートコード400000.3(中間コネクタ付)0.51.5
460,909
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768651987807 BMS-4040RAアングルコード400002(中間コネクタ付)0.52
480,909
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768652077809 BMS-4040 2Mストレートコード400002(中間コネクタ付)0.52
480,909
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768652167803 BMS-4020ストレートコード200000.3(中間コネクタ付)11.5
421,818
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768652257804 BMS-4020RAアングルコード200002(中間コネクタ付)12
441,818
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768652347805 BMS-4020 2Mストレートコード200002(中間コネクタ付)12
441,818
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする