NSK(ナカニシ)
スピンドル コレット別売
外径(Φmm)
40
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
許容回転速度(min
-1
)
40000(モーター回転速度)
適合モーター
EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
質量(g)
700
付属品
コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865277
7902 NR-4040
¥
152,727
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください