Canon
耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2
屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。
ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
仕様
フチなし対応:左右、オートカット:可能
1巻長さ(m)
約15.3
坪量(g/m
2
)
530
内容量
1本
注意
※3インチ紙管用ロールホルダーを使用します。以下対象製品は、オプションの3インチ紙管用ロールホルダーが必要です。
(TAシリーズ/iPF500/iPF600/iPF700/iPF9000S/iPF5000/iPF8000/iPF9000/iPF9100/Wシリーズ)
※対象製品以外の製品は、プリンタ本体に2インチ/インチ紙管兼用ロールホルダーが1本付属しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(inch)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862556
LFM-WRBV2/42/530
約1067
42
42
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76862565
LFM-WRBV2/36/530
約914
36
36
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76862574
LFM-WRBV2/24/530
約610
24
24
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640