Richell(リッチェル)
ソレシア 壁かけ N 28型
エレガントなフレアスタイルで軽やかに演出。壁にかけて使用できます。カラーはアイボリーとブラウンの2色。
日本製だから使って安心。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×18×18
内寸(cm)
上部24.5×15.3(下部16.8×10.7)×深さ12.8
型
28型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865453
-
アイボリー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
76865469
-
ブラウン
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください