ハンギングボール プレーン 5号

ハンギングボール プレーン 5号 - Richell(リッチェル)ハンギングボール プレーン 5号 - Richell(リッチェル)
(3件のレビュー)

丸みのあるフォルムの吊鉢 5号サイズ。
陶器に比べて軽量で、割れにくいポット。
鉢花や観葉植物に高さを出すことができ、グリーンをより近くに感じられる。
吊り下げフック付き。
取り外し可能なプレート(受け皿)付き。

材質本体/ポリプロピレン フック/ポリエチレン容量(L)土:1直径×高さ(cm)15.7(下部6.5)×9.6内寸(cm)直径13.7(下部直径6.5)×深さ8.3長さ(cm)吊り下げフック:49.5号数5号RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865478-グレー
オープン
219
241(税込)
当日出荷
76865487-ダークグレー
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76865487
2022-12-18
用途: 屋外の観葉植物吊り下げ用
卸売・小売業

作りがしっかりとしていて、吊り下げ紐と鉢本体の接続部もしっかりとはまり、安心感のある商品です。
今後もリピートしたいです。

2023-02-19
用途: 植物のハンキング
卸売・小売業

フックの部分がもう少し細いほうが引っ掛けやすい。紐の部分は違うのにしました。

対象商品 : 76865478
2022-11-04
用途: 観葉植物を吊り下げたい時
その他業種

使いやすく、軽量で価格も安心なので、オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする