モノタロウ

ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き

ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き - モノタロウ
(10件のレビュー)

作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。
取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。

用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。全長(mm)275適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38グリップ長さ(mm)124繰り返し・詰め替え対応内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ストレッチフィルムは付いておりません。
※ご使用になる際は、手袋等をはめて使用してください。摩擦によるやけどやけがの恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76876924-
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: ダンボールの梱包
有限会社 オースミ電気工事

握るとブレーキがかかる物から乗り換えですが、
ブレーキの使い方に慣れるとこちらの方が張りやすいと思います。

2025-09-13
用途: 小物の梱包、傷汚れ防止
サービス業

「ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム 」用に購入
作業しやすく、ブレーキを握って簡単にカット出来るので買ってよかったです。

2025-03-14
用途: 段ボール捨てるとき
製造業

つかってみました、しっかりまかれて結わかなくていい ここまではよかった
切るのにやはりはさみかカッターが必要 カッター付きホルダーがあったらいいのにと思いました。
巻くときは下に下げてて 巻き終わったら上に持ち上げて ピッ! みたいだといいなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76876924
2024-07-23
用途: 梱包作業

これがあると作業の効率が全く変わってきます。ストレッチフィルムには必須です。

対象商品 : 76876924
2024-07-17
用途: 梱包や棒状のものをまとめる際に使用
製造業

梱包時やパイプ・棒状のものをまとめる際に使用しているが、簡易ブレーキが地味に使いやすい。

対象商品 : 76876924
2025-03-13
用途: 梱包
建設業・工事業

以前モノタロウブランドの黄色と黒のホルダーを使用していたのですが破損のため買い替えました。
検索したのですが見つからずこちらを購入しました。
慣れれば使えますが以前のモデルの方が圧倒的に使いやすかったです。
コストダウンしてるのは明らかですが高くても良いので以前のモデルを購入したいです。。。。。
ちょっと残念な感じです。

5が参考にしています
2025-07-09
用途: 梱包に
有限会社セイコーモールド

使用2日目でストレッチフィルムを抜けないようにする部分が破損した
使用中フィルムがすっぽ抜けるようになった
安いとはいえさすがにこれはない
そんなに使い方が悪かったのだろうか
その自覚はないです
ストレッチフィルムも一緒に買ったモノタロウブランドのものです

2024-09-19
用途: 潰した段ボールをまとめる時に使用しています。
サービス業

段ボールをまとめる時に使用していますが、簡易ブレーキなので今一歩です。廃品種になったブレーキ付きのホルダーの方が使いやすいです・・・復活を望みます。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする