曜日別特売

超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー

超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー - サンユー印刷超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー - サンユー印刷超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー - サンユー印刷超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー - サンユー印刷
(1件のレビュー)

超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途
カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー
カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用
厚さ(mm)8仕様ファスナー有り材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
注意
※対象カゴ台車サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)はキャスターを含んだサイズとなり、そのカゴ台車サイズに合う物をお選びください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※カゴ台車の内側に取り付けてご使用頂く商品です。
※カゴ車は付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865715CM-VWBBWV-8565-1mai1枚【カゴ台車】W850×D650×H1700
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
76865724CM-VWBBWV-8565-10mai1セット(10枚)【カゴ台車】W850×D650×H1700
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865733CM-VWBBWV-11080-1mai1枚【カゴ台車】W1100×D800×H1700
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
76865749CM-VWBBWV-11080-10mai1セット(10枚)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76865733
2025-11-27
用途: オフィス飲食店への食材デリバリーに使用する台車
運輸・通信業

季節や曜日により、食材デリバリー量が変わる為、使い分けが出来て重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする