曜日別特売

紙製滑り止めシート

紙製滑り止めシート - サンユー印刷紙製滑り止めシート - サンユー印刷紙製滑り止めシート - サンユー印刷紙製滑り止めシート - サンユー印刷

パレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。

用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。寸法(幅W×長さL)(m)1×1材質傾斜角度(°)42質量(g/m2)100内容量1セット(100枚)
注意
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※屋内で使用してください。
※使用場所により、砂・ホコリ・あるいは水・油が付着し、滑り止め効果が落ちます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865758KASUBE
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする