PE滑り止めシート(ミシン目あり)

PE滑り止めシート(ミシン目あり) - サンユー印刷PE滑り止めシート(ミシン目あり) - サンユー印刷PE滑り止めシート(ミシン目あり) - サンユー印刷

グリップ力の高いPEタイプでドラム缶やペール缶などの滑り易いものに最適です。またパレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止としてご利用いただけます。
ミシン目が1m単位で入っています。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。

用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。寸法(幅W×長さL)(m)1.2×300ミシン目1mピッチ材質PE傾斜角度(°)65質量(g/m2)60内容量1巻
注意
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※屋内で使用してください。
※使用場所により、砂・ホコリ・あるいは水・油が付着し、滑り止め効果が落ちます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865767PESUBE
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする