曜日別特売

オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用

オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 - 日東工器
(1件のレビュー)

2000シリーズ丁番型。
アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。
面付けタイプで簡単施工。
高耐久性100万回。
簡単な閉じ速度調整。
ストップ機能はありません。

用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488760822211L405-6591左開き(L)押し勝手
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
488760912211R405-6604右開き(R)押し勝手
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876082
2021-04-21
用途: 作業場仕切り扉のオートクローズドア
NDYシステム飲食業

初めて扱いましたが、説明書もわかりやすく、取り付け方も簡単でした。
セットの内容も持参の問い合わせで
説明のメールをいただき、正しい個数を買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする