3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ - SMC

測定値を見ながら設定可能
IO-Link
斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能
適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)

用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~16出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)内容量1個
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
オリフィス(mm)
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76868253ISE78G-02-L2Rc1/4なし単位切替機能付
29,100
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868269ISE78G-02-L2-YRc1/4なし単位切替機能付
29,100
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868278ISE78G-02-L2-KRc1/4なし単位切替機能付
30,310
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868287ISE78G-02-L2-TRc1/4なし単位切替機能付
30,310
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868296ISE78G-02-L2-ARc1/4なし単位切替機能付
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868305ISE78G-02-L2-AYRc1/4なし単位切替機能付
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868314ISE78G-02-L2-AKRc1/4なし単位切替機能付
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868323ISE78G-02-L2-ATRc1/4なし単位切替機能付
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868339ISE78G-02-L2-BRc1/4なし単位切替機能付
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868348ISE78G-02-L2-BYRc1/4なし単位切替機能付
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868357ISE78G-02-L2-BKRc1/4なし単位切替機能付
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868366ISE78G-02-L2-BTRc1/4なし単位切替機能付
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868375ISE78G-02-L2-SRc1/4なし単位切替機能付
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868384ISE78G-02-L2-SYRc1/4なし単位切替機能付
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868393ISE78G-02-L2-SKRc1/4なし単位切替機能付
33,550
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868409ISE78G-02-L2-STRc1/4なし単位切替機能付
33,550
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868418ISE78G-02-L2-SARc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868427ISE78G-02-L2-SAYRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868436ISE78G-02-L2-SAKRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868445ISE78G-02-L2-SATRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868454ISE78G-02-L2-SBRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868463ISE78G-02-L2-SBYRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868479ISE78G-02-L2-SBKRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868488ISE78G-02-L2-SBTRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868497ISE78G-02-L2-LRc1/4なし単位切替機能付
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868506ISE78G-02-L2-LYRc1/4なし単位切替機能付
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868515ISE78G-02-L2-LKRc1/4なし単位切替機能付
33,550
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868524ISE78G-02-L2-LTRc1/4なし単位切替機能付
33,550
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868533ISE78G-02-L2-LARc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868549ISE78G-02-L2-LAYRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868558ISE78G-02-L2-LAKRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868567ISE78G-02-L2-LATRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868576ISE78G-02-L2-LBRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868585ISE78G-02-L2-LBYRc1/4なし単位切替機能付
32,950
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868594ISE78G-02-L2-LBKRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868603ISE78G-02-L2-LBTRc1/4なし単位切替機能付
34,160
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868619ISE78G-02-L2-MRc1/4なしSI単位固定
29,100
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868628ISE78G-02-L2-MYRc1/4なしSI単位固定
29,100
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868637ISE78G-02-L2-MKRc1/4なしSI単位固定
30,310
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868646ISE78G-02-L2-MTRc1/4なしSI単位固定
30,310
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868655ISE78G-02-L2-MARc1/4なしSI単位固定
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868664ISE78G-02-L2-MAYRc1/4なしSI単位固定
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868673ISE78G-02-L2-MAKRc1/4なしSI単位固定
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868689ISE78G-02-L2-MATRc1/4なしSI単位固定
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868698ISE78G-02-L2-MBRc1/4なしSI単位固定
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868707ISE78G-02-L2-MBYRc1/4なしSI単位固定
29,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868716ISE78G-02-L2-MBKRc1/4なしSI単位固定
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868725ISE78G-02-L2-MBTRc1/4なしSI単位固定
30,910
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868734ISE78G-02-L2-MSRc1/4なしSI単位固定
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
76868743ISE78G-02-L2-MSYRc1/4なしSI単位固定
32,340
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする