若井産業
ロール連結ビス ハイ&ロー
用途
木下地へのせっこうボード止め用
材質
鉄
全長(mm)
25
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.8
識別色
銀
内容量
1ケース(20巻×2箱)
注意
※RV25GWH 25mmは認定対象外製品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76872706
RV25GWH
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください