若井産業
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
用途
木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
頭部
布目
内容量
1箱(200本×20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76872758
313232Y
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください