ロール連結ビス ハイ&ロー

ロール連結ビス ハイ&ロー - 若井産業ロール連結ビス ハイ&ロー - 若井産業ロール連結ビス ハイ&ロー - 若井産業
用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)32頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色内容量1ケース(20巻×2箱)
注意
※RV25GWH 27mmは認定対象外製品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76873108RV32GWH
13,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする