若井産業
フロアー用ステープル 11mm幅
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
全面コート
材質
鉄
幅(mm)
11
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.35
内容量
1箱(3000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76873135
PT1145F
45
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
76874063
PT1150F
50
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
76874176
PT1138F
38
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
76874386
PT1132F
32
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください