若井産業
デッキ専用ビス 生地
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!
特殊形状により楽な打ち込みを実現!
ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!
穴採用、四角ビットNO3 1本付き
用途
デッキ材施工用
材質
SUS305J1
全長(mm)
90
ねじ寸法(mm)
Φ6
頭径(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
42
内容量
1箱(100本)
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874106
MDP6090
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧