若井産業
セルフWG一発ビス
用途
薄鋼板+ALC
材質
鉄
全長(mm)
39
表面処理
ユニクロ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
10.5
内容量
1箱(300本)
注意
※ALC下地以外の建材には使用できません
※吊天井の補助・ランナーの仮固定等直接天井の荷重がかからない箇所にご使用ください。
※施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認うえ、ご使用の可否を決めて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874298
SWG3800
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧