若井産業
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
用途
ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
長さ(mm)
7
幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
0.72×0.5
内容量
1箱(2500本×10箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874334
PF07000
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください