若井産業
軽天ビス シンワッシャー
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ寸法(mm)
Φ4.2
頭径(mm)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874377
71219SW
1箱(1000本)
19
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874395
71225SW
1箱(800本)
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874404
71213SW
1箱(1000本)
13
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧