若井産業
フロアー用ステープル 9mm幅
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
先端コート
材質
鉄
幅(mm)
9
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874666
PT932MF
1箱(900本)
32
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
76874675
PT951MF
1箱(1500本)
51
¥
5,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
76874763
PT938MF
1箱(1500本)
38
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
76874867
PT944MF
1箱(1500本)
44
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください