若井産業
ロール連結ビス 軽鉄用
用途
軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.5
内容量
1箱(100本×20巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874684
RV3525L
25
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
76874815
RV3532L
32
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
76874998
RV3528L
28
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください